BEG - Indoor 180R complet détecteur de mouvement mural + capteur acoustique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 16 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529926237
Réf. Sonepar
00319926237
Réf. Fournisseur
92623
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
16 min
angle de détection horizontal
0...180 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
1.1 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
10 m
portée de présence max.
157 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
15 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...180 °
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
puissance max. de commutation LED
300 W
adapté à une charge C
Oui
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
1
courant de démarrage max.
165 A
courant de démarrage min.
0 A
courant de veille
2 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
87 mm
hauteur
61 mm
profondeur
87 mm
diamètre
0 mm
largeur d'encastrement
60 mm
profondeur d'encastrement
35 mm
longueur d’encastrement
35 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
35 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Indoor 180R complet détecteur de mouvement mural + capteur acoustique type de pose: mural champ de détection: 180° zones de détection h=2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5, LED 300W maxi
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de passage le LUXOMAT INDOOR 180R 3 fils (nécessite un Neutre) 2300W ou 1150 VA. Possibilité de maintenir l'éclairage par le bruit dans le local. - Portée 2x5m de chaque côté (H:1,10m)