BEG - Indoor 180SC complet détecteur mural spécial escalier pour remplacement d'un BP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 3 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 46 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529926503
Réf. Sonepar
00319992650
Réf. Fournisseur
92650
Réf. Commerciale
BEG
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
3 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
0...180 °
Puissance de coupure max.
46 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Oui
angle de balayage
180 °
hauteur de montage optimale
1.1 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
10 m
portée de présence max.
0 m²
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Non
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne automatique
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
240 V
durée de marche min.
60 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
puissance max. de commutation LED
0 W
adapté à une charge C
Non
température
-25...50 °C
nombre de zones de détection
150
courant de démarrage max.
0.2 A
courant de veille
4 mA
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
87 mm
hauteur
61 mm
profondeur
87 mm
largeur d'encastrement
60 mm
profondeur d'encastrement
36 mm
longueur d’encastrement
36 mm
diamètre d'encastrement
60 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
36 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Indoor 180SC complet détecteur mural spécial escalier pour remplacement d'un BP type de pose: mural champ de détection: 180° zones de détection h=2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face réglage du seuil de luminosité: 5 à 2000 Lux
Les Atouts de l'article:
Véritable BP automatique le LUXOMAT INDOOR 180SC est idéal en rénovation, il se branche en lieu et place des BP existants (Neutre ou Phase) et fonctionne sur une minuterie électronique ( Ex: LUXOMAT SCT1 ) - Portée 2x5m de chaque côté (H:1,10m)