BEG - SCT1 minutrie électronique pour cages d'escalier

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • tension de commande 1 - 230...0 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...10 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529926558

Réf. Sonepar

00319000002

Réf. Fournisseur

92655

Réf. Commerciale

BEG

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

tension de commande 1

230...0 V

type de tension de commande 1

AC

retardement du déclenchement

0.5...10 min

fonction

électronique avec préavis d'extinction

mode de pose

rail DIN

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

66 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

fréquence de tension de commande 1

50...50 Hz

tension de commande 2

230...0 V

type de tension de commande 2

AC

fréquence de tension de commande 2

50...0 Hz

courant de commutation assigné

10 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6)

10 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves

100 mA

type de commutation

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction

autre

fonction de courant de surcharge sélectionnable

Non

réarmement

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation

230...230 V

type de tension d’alimentation

AC

charge max. de lampe à incandescence

2300 W

charge max. de lampe fluorescente

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

2300 VA

puissance max. de commutation LED

100 W

SCT1 minutrie électronique pour cages d'escalier type de pose: rail DIN canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi Temporisation : 15 s à 30 min

Les Atouts de l'article:

Minuterie de cages d'escalier à utiliser avec l'Indoor 180-SC ou bouton1 TE pour montage sur rail DINInterrupteur manuel pour forçage de l'éclairageSi la temporisation est >2min, un avertissement de 1 s d'extinction de la lumière est donné 30 s avant que la lumière ne soit finalement éteintePossibilité de prolongation de la durée de fonctionnement par pressions répétées sur un bouton