BEG - Adaptateur RADIO-IR adaptateur infrarouge pour Smartphone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529927265
Réf. Sonepar
00319992726
Réf. Fournisseur
92726
Réf. Commerciale
BEG
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Adapt.RADIO-IR adaptateur infrarouge pour Smartphone dimensions: 47 x 19 x 10 mm niveau de protection: IP20 portée (env.): max. 8m température ambiante: -20°C à +40°C boîtier: polycarbonate connexions et câbles: prise audio 3,5mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur IR-RC pour Smartphones, pour commander tous détecteurs, luminaires et interrupteurs crépusculaires B.E.G.télécommandables (infrarouge)Application B.E.G. gratuite offrant une navigation conviviale pour installation sur le Smartphone disponible dans le Store respectifL'adaptateur IR fabriqué par B.E.G. et un smartphone compatible sont nécessaires pour utiliser l'application. Enfoncer l'Adaptateur IR-RC chargé dans la prise audio du SmartphoneCharger l'adaptateur via câble Micro-USBIndicateur de charge intégré