BEG - PD9-M-1C-FP-BL mini détecteur de présence maître faux plafond blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 6 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529929009

Réf. Sonepar

00319992900

Réf. Fournisseur

92900

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

6 m

durée de marche max.

30 min

angle de détection horizontal

360...360 °

Puissance de coupure max.

2300 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

5 m

portée de présence max.

12

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

autre

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

300 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

20...1000 lx

puissance max. de commutation LED

300 W

adapté à une charge C

Oui

température

-25...50 °C

nombre de zones de détection

1

courant de démarrage max.

165 A

courant de veille

2 mA

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

24 mm

hauteur

28 mm

profondeur

165 mm

diamètre

45 mm

largeur d'encastrement

28 mm

profondeur d'encastrement

16 mm

longueur d’encastrement

16 mm

diamètre d'encastrement

34 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

16 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

PD9-M-1C-FP-BL mini détecteur de présence maître faux plafond blanc type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de présenceUn canal pour la commutationVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesFonctions programmables par une télécommande obligatoirePossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirLe bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteurBornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminairesCollerette de 45 mm et obturateurs comprisRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ Voies de circulation, petits bureaux