BEG - IR -BL télécommande à infrarouge pour détecteurs de mouvement de plafond BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007529930555
Réf. Sonepar
00319993055
Réf. Fournisseur
93055
Réf. Commerciale
BEG
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
IR -BL télécommande à infrarouge pour détecteurs de mouvement de plafond BL batterie: 3,0 V Lithium CR2032 (compris dans la livraison) dimensions: 80 x 60 x 8 mm portée (env.): nuageux/crépusculaire = max. 5 à 6 m ; clair/ensoleillé
Les Atouts de l'article:
Cadre pour combinaison avec des inserts de capteur pour détecteurs muraux Indoor 180