BEG - HF-MD2-AP détecteur de mouvement hyperfréquence montage en applique saillie

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 15 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 1200 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007529944026

Réf. Sonepar

00319994402

Réf. Fournisseur

94402

Réf. Commerciale

BEG

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

15 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

1200 W

type de capteur

haute fréquence

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Non

commutateur de pontage

Oui

largeur de portée max.

8 m

portée de présence max.

0

champ de détection de diamètre au sol

16 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Non

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

saillie

type de connexion

borne automatique

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

type de tension

AC

fréquence

50...60 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

5 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

360...360 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

0...2000 lx

température

-15...50 °C

nombre de zones de détection

0

courant de démarrage max.

120 A

courant de démarrage min.

120 A

courant de veille

5 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

largeur

116.5 mm

hauteur

45 mm

profondeur

45 mm

diamètre

117 mm

largeur d'encastrement

116.5 mm

profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

116.5 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

HF-MD2-AP détecteur de mouvement hyperfréquence montage en applique saillie tension: 230 V AC +/-10% 50 /60 Hz angle de détection: horizontal 360° (montage plafond) 0,4 - 16m puissance: 120 W cos =1

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement hyperfréquences, spécial montage en appliqueDétection non liée à la différence de températureDétection à travers les matériaux sauf le métalPortée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètreDomaines d'application :toilettes, entrepôts/ salles techniques, espaces humides et salles de bain