Bega - Boîtier d'encastrement

Bega - Boîtier d'encastrement

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • profondeur d'encastrement - 220 mm

  • diamètre max. de luminaire - 98 mm

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044017194945

Réf. Sonepar

00384001783

Réf. Fournisseur

10440

Réf. Commerciale

Bega

application

pour béton coulé sur place

profondeur d'encastrement

220 mm

diamètre max. de luminaire

98 mm

adapté aux luminaires à LED

Oui

adapté aux luminaires haute tension

Non

adapté aux luminaires basse tension

Non

largeur d'encastrement

220 mm

longueur d’encastrement

140 mm