Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc · 3000 K

Bega - Plafonniers encastrés-spots, Blanc · 3000 K

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 813 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044017258029

Réf. Sonepar

00384725802

Réf. Fournisseur

24805K3

Réf. Commerciale

Bega

puissance du système

10.2 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

813 lm

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

1385...1385 lm

puissance de lampe acceptée

8.2...8.2 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

0.35...0.35 mA

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

répartition lumineuse

symétrique

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

largeur

120 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

120 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

70 mm

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

La marque : Bega vous présente la référence : 24805K3

Désignation technique:

  • Plafonniers encastrés-spots, blanc - 3000 k

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.