Beromet - ENSEMBLE CPF MONO 60A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
finition du cavalier - Oui
mécanisme de pivotement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459509624
Réf. Sonepar
00173000962
Réf. Fournisseur
0962
Réf. Commerciale
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In)
200 A
finition du cavalier
Oui
mécanisme de pivotement
Non
ENSEMBLE CPF MONO 60A