Beromet - COFFRET DE CHANTIER MONO 15/45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement/distribution terminale
indice de protection (IP) - IP2XC
tension assignée (Ue) - 230/400 V
matériau du boîtier/corps - tôle en acier
largeur - 350 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459520803
Réf. Sonepar
00173002080
Réf. Fournisseur
2080
Réf. Commerciale
Beromet
modèle
armoire de raccordement/distribution terminale
indice de protection (IP)
IP2XC
tension assignée (Ue)
230/400 V
matériau du boîtier/corps
tôle en acier
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
nombre de pôles interrupteur général
1
profondeur
195 mm
COFFRET DE CHANTIER MONO 15/45