Beromet - JEU 2 CABLES 25MM2 AVEC EBCP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 10...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE - 16...50 mm²
section nominale du conduit principal, SM - 10...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM - 16...50 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459531090
Réf. Sonepar
00173003109
Réf. Fournisseur
3109
Réf. Commerciale
Beromet
section nominale du conduit principal, SE
10...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SE/RE
16...50 mm²
section nominale du conduit principal, SM
10...25 mm²
section nominale du conduit dérivé, SM/RM
16...50 mm²
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé
ouvert d'un côté
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
connexion à vis
JEU 2 CABLES 25MM2 AVEC EBCP