Beromet - JEU 4 CABLES 16MM2 AVEC EBCP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
couleur - bleu
isolé - Oui
matériau - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03700459531403
Réf. Sonepar
00173003140
Réf. Fournisseur
3140
Réf. Commerciale
Beromet
section nominale
16 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
JEU 4 CABLES 16MM2 AVEC EBCP