BF LIGHT - pave1200x300 40w 4000°k 4400lm 140° ugr<19 cri>80 erp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4400 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
adapté à un montage au plafond - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179602053
Réf. Sonepar
05821000148
Réf. Fournisseur
BF-P1200NW
Réf. Commerciale
BF LIGHT
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4400 lm
température de couleur
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée
40...40 W
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
facteur de puissance (cos phi)
80
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
pave led/40w/1200x300/ 4000°k/faisceau 140/ 4400lm/ugr<19,/cri>80/ip44/non dimmable/alim incluse/fixations incluses/cadre blanc/epais 10mm