BF LIGHT - Borne solaire Dublin télécommandé 3CCT 3000°K /4000°K/6000°K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de luminaire - borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179600073
Réf. Sonepar
05821000004
Réf. Fournisseur
BF-SBL4
Réf. Commerciale
BF LIGHT
type de luminaire
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
Borne solaire Dublin télécommandé 3CCT - 3000°K /4000°K/6000°K Faisceau 120° - 620 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5 Watts - Batterie Lithium 4,5 Ah/6V - 3 temporisations + 3 intensités lumineuses - Aluminium/Polycarbonate