BF LIGHT - Projecteur 10W à détection télécommandé - 4000°K - Faisceau 120° - 3000 Lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en saillie - Oui
montage mural - Oui
adapté à un montage sur traverse - Oui
adapté à un montage sur palier/au sol - Oui
avec détecteur de mouvement - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179600127
Réf. Sonepar
05821000024
Réf. Fournisseur
BF-SFL10S
Réf. Commerciale
BF LIGHT
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
10...10 W
Projecteur 10 Watts à détection télécommandé - 4000°K - Faisceau 120° - 3000 Lumens - IP65/IK10 - Panneau solaire 5 Watts - Batterie Li-ion 28,86 Wh/3,7V - 3 modes possibles - Aluminium/Polycarbonate - Détecteur crépusculaire