BF LIGHT - piquet solaire simple 150Lm 3000°k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.5 W
flux lumineux utile - 150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179603180
Réf. Sonepar
05821960318
Réf. Fournisseur
BF-SPIKE1SUN
Réf. Commerciale
BF LIGHT
puissance du système
1.5 W
flux lumineux utile
150 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
145.5 mm
couleur du boîtier/corps
noir
type de luminaire
piquet de sol
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
3.7...3.7 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
diamètre
69.3 mm
Spot sur piquet solaire/noir/thermoplastique ABS/3000°k/150Lm, faisceau 30°/panneau solaire 1,5W,/batterie Li-ion 2600mAh/3,7V/IP65/IK07/3 modes/orientable 180°