BF LIGHT - Mini applique solaire - 3000°K - Faisceau 120° - Détection de mouvements

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.5 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701179603173

Réf. Sonepar

05821960317

Réf. Fournisseur

BF-SS003

Réf. Commerciale

BF LIGHT

puissance du système

0.5 W

flux lumineux utile

1000 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage en applique

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

DC

tension nominale (Un)

3.7...3.7 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

couleur de la lumière

blanc

largeur

79 mm

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

90 mm

Mini applique murale solaire - 3000°K - Faisceau 120° - Détection de mouvements 3 modes - 20 Lm veille /1000Lm en détection - Panneau solaire 0,5W - Batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 8h