BF LIGHT - Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1 W

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701179603166

Réf. Sonepar

05821960316

Réf. Fournisseur

BF-TWIST2

Réf. Commerciale

BF LIGHT

puissance du système

1 W

flux lumineux utile

2000 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage en applique

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

DC

tension nominale (Un)

3.7...3.7 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

couleur de la lumière

blanc

largeur

107 mm

hauteur/profondeur

149.15 mm

longueur

114.25 mm

Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens - IP65/IK10 - Panneau solaire 1 Watts - Batterie Li-ion 14,8 Wh/3,7V - Pivote à 180° horizontalement/inclinaison 90° - gris anthracite