BF LIGHT - encastre de sol 18w inox 316l ip67 3000°k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179602220
Réf. Sonepar
05821000185
Réf. Fournisseur
BF-UL18WW
Réf. Commerciale
BF LIGHT
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
source lumineuse
LED non interchangeable
encastre de sol gardenia/collerette inox 316l/18watts/3000°K/faisceau 120°/1890 lm/encastrement Ø 163 mm/recouvrement Ø 180 mm/non dimmable/AC100-240V/pot d'encastrement inclus