BF LIGHT - encastre de sol 24w inox 316l ip67 3000°k

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701179602244

Réf. Sonepar

05821000187

Réf. Fournisseur

BF-UL24WW

Réf. Commerciale

BF LIGHT

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

source lumineuse

LED non interchangeable

encastre de soI gardeni/collerette inox 316l/24watts/3000°K/faisceau 120°/2520 lm/encastrement Ø 195 mm/recouvrement Ø 210 mm/non dimmable/AC100-240V/pot d'encastrement inclus