BF LIGHT - Spot encastré Carré blanc mat - IP65 face avant / RT2012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701179601544
Réf. Sonepar
05821000071
Réf. Fournisseur
BF1045W
Réf. Commerciale
BF LIGHT
indice de protection (IP)
IP65
Spot encastré Carré blanc mat - IP65 face avant /RT2012 - Encastrement diam 58 mm / recouvrement 83 mm -Aluminium - Connecteur rapide + douille incluse