BHN Thermique - ADF-ATEX EXd-T3-2000W-230V-1-thermostat reglable extern 0 a +40C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 2000 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
faible température de surface - Non
hauteur - 150 mm
largeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
03831112520
Réf. Fournisseur
112520
Réf. Commerciale
BHN Thermique
puissance
2000 W
indice de protection (IP)
IP66/IP67
faible température de surface
Non
hauteur
150 mm
largeur
90 mm
longueur
2450 mm
antidéflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE
T 3
ADF-ATEX Ex"d"-T3-2000W-230V-2450mm-20kg-thermostat réglable extern 0 à +40°C
Les Atouts de l'article:
ADF-ATEX Ex"d"-T3-2000W-230V-2450mm-20kg-thermostat