Blachere - Fil lumiere led PLATINIUM-50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4 W
longueur - 50000 mm
modèle - tube flexible
couleur de la lumière - bleu
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3587880014121
Réf. Sonepar
00099001433
Réf. Fournisseur
NLEDU52
Réf. Commerciale
Blachere
puissance de la lampe par mètre
4 W
longueur
50000 mm
modèle
tube flexible
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
30
type de tension
AC
angle de rayonnement
30 °
diamètre
12 mm
longueur des sections individuelles
33 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Non
230V-bleu-ø12mm-avec accessoires (3 alimentations,3 connecteurs, 3 embouts, colle)-sécable tous les mètres Puissance : 4W-ml - usage extérieur-l'unité