BLM - PE Nickele Lamelle Pg 13 (6-12mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
2010013400009
Réf. Sonepar
00770100134
Réf. Fournisseur
100134
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble
6...12 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
13
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
longueur de filetage
6.5 mm
dimension du profil
22 mm
dimension angulaire hexagonale
24.5 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Oui
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe en laiton nickelé à lamelles, filetage Pg 13, pour câbles de diamètre 6 à 12 mm