BLM - PE Polyamide Lamelle gris ISO 20 (6-12 mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
2010020200005
Réf. Sonepar
00770100202
Réf. Fournisseur
100202
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble
6...12 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
24 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
couleur
gris
numéro RAL
7035
avec contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse Etoupe Polyamide à Lamelles filetage ISO 20, pour câbles de diamètre 6-12 mm, couleur gris clair RAL 7035