BLM - Ecrou Nickele ISO 20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - métal
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
2010220400007
Réf. Sonepar
00770102204
Réf. Fournisseur
102204
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
couleur
gris
forme
hexagonal
matériau
métal
sans halogène
Non
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
Ecrou hexagonal en laiton nickelé, filetage ISO 20