BLM - Bouchon ventil. haute Pol. GC ISO 12 x 1,5

BLM - Bouchon ventil. haute Pol. GC ISO 12 x 1,5

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

2010516200007

Réf. Sonepar

00770105162

Réf. Fournisseur

105162

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

12

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Non

longueur de filetage

10 mm

dimension du profil

17 mm

dimension angulaire hexagonale

19 mm

qualité du matériau

polyamide

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Non

couleur

gris

numéro RAL

7035

modèle

droit

joint multi-passages

Non

type de garniture d’étanchéité

membrane

température d'utilisation

-20...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

pour câble blindé

Non

finition CEM

Non

blindé

Non

Bouchon de ventilation haute Pol. GC ISO 12 x 1,5