BLM - PE polyamide BASIC Pg13 (6-12mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6...12 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 13
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8697606307071
Réf. Sonepar
00770108132
Réf. Fournisseur
108132
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble
6...12 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
13
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Oui
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
24 mm
dimension angulaire hexagonale
27 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
couleur
gris
numéro RAL
7035
modèle
droit
joint multi-passages
Non
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse étoupe Basic à lamelles, en polyamide 6 (0 halogène), filetage Pg 13,5, pour cables de diamètre 6 à 12 mm, couleur gris RAL 7035