BLM - Reducteur polyamide gris ISO25-ISO16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - plastique
nickelé - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
2012516200001
Réf. Sonepar
00770125162
Réf. Fournisseur
125162
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
16
type de filetage, filetage extérieur
métrique
matériau
plastique
nickelé
Non
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
25
qualité du matériau
polyamide
antidéflagration
Non
Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 25, filetage femelle ISO 16, couleur gris RAL 7035