BLM - Conduit MetalloPlast Pg7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP55
rayon de courbure, statique - 24 mm
diamètre nominal - 12.6 mm
diamètre externe - 12.6 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8430465129190
Réf. Sonepar
00770306075
Réf. Fournisseur
306075
Réf. Commerciale
BLM
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP55
rayon de courbure, statique
24 mm
diamètre nominal
12.6 mm
diamètre externe
12.6 mm
diamètre intérieur
9 mm
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
résistance à la compression
1000 N
température d'utilisation
-10...80 °C
résistance à la traction
500 N
couleur
acier inoxydable
caractéristiques électriques
avec propriétés d'isolation
tenue à la flexion
flexible
avec homologation selon UL
Non
Conduit MétalloPlast Pg 7