BLM - Raccord Tubofix nickele Pg 13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13.5 mm
modèle - droit
type de filetage - filetage au pas du gaz
taille du raccordement fileté - PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8430465257503
Réf. Sonepar
00770307134
Réf. Fournisseur
307134
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal
13.5 mm
modèle
droit
type de filetage
filetage au pas du gaz
taille du raccordement fileté
PG13,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...66
filetage rotatif
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
13.6 mm
longueur de filetage
13.2 mm
hauteur totale
20.2 mm
température d'utilisation
-5...80 °C
Raccord Tubofix nickelé Pg 13