BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX leger DN17 Pg 16

BLM - Conduit PA6 noir NYLOFIX leger DN17 Pg 16

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre nominal - 17 mm

  • diamètre externe - 21.2 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

8430465219907

Réf. Sonepar

00770315175

Réf. Fournisseur

315175

Réf. Commerciale

BLM

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP66

diamètre nominal

17 mm

diamètre externe

21.2 mm

diamètre intérieur

16.8 mm

sans halogène

Oui

résistance à la compression

250 N

température d'utilisation

-40...105 °C

rayon de courbure, statique

40 mm

rayon de courbure, dynamique

40 mm

résistant aux UV

Oui

matériau d’enrobage

polyamide

accélérateur de flammes

Non

résistance à la traction

300 N

Conduit PA6 noir NYLOFIX léger DN17 Pg 16