BLM - Raccord coude 90 pol. noir NYLOFIX N10-ISO16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 16...16 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
8430465232227
Réf. Sonepar
00770390165
Réf. Fournisseur
390165
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale
16...16 mm
modèle
pièce d’angle
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°10-ISO16