BLM - Borne luminaire 1 fil souple - 1 fil rigide 2,5mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne 1 conducteur
section de câble min. (côté installation) - 1 mm²
section de câble min. (côté luminaire) - 1 mm²
section de câble max. - 2.5 mm²
couleur - gris
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217901834
Réf. Sonepar
00770401011
Réf. Fournisseur
401011
Réf. Commerciale
BLM
modèle
borne 1 conducteur
section de câble min. (côté installation)
1 mm²
section de câble min. (côté luminaire)
1 mm²
section de câble max.
2.5 mm²
couleur
gris
Borne de connexion pour luminaire - 1 fil rigide de 0,75 à 2,5mm² et1 fil souple de 0,5 à 2,5mm² - en pot réutilisable de 100 pièces