BLM - Borne lum 1 fil sple - 2 fils rigides 2,5mm2 x5000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - borne 2 conducteurs
section de câble min. (côté installation) - 1 mm²
section de câble min. (côté luminaire) - 1 mm²
section de câble max. - 2.5 mm²
couleur - blanc
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
3701217902848
Réf. Sonepar
00770401122
Réf. Fournisseur
401122
Réf. Commerciale
BLM
modèle
borne 2 conducteurs
section de câble min. (côté installation)
1 mm²
section de câble min. (côté luminaire)
1 mm²
section de câble max.
2.5 mm²
couleur
blanc
Borne de connexion pour luminaire - 2 fils rigides de 0,75 à 2,5mm² et1 fil souple de 0,5 à 2,5mm² - en sachet vrac de 5000 pièces