BLM - Connecteur etanche Basse tension 3 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 3
section nominale - 0.128...0.515 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217901919
Réf. Sonepar
00770401302
Réf. Fournisseur
401302
Réf. Commerciale
BLM
diamètre du conducteur
0.4...0.9 mm
nombre max. de conducteurs connectables
3
section nominale
0.128...0.515 mm²
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
matériau isolant
polycarbonate (PC)
couleur de l'isolant
incolore
transparent
Oui
température
-40...60 °C
commutation sans interruption
Non
Connecteur étanche rouge auto-dénudant 3 entrées pour fils basse tension de 0,4 à 0,9 mm (x100)