BLM - Connecteur etanche Basse Tension repiquage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.4...0.65 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 0.128...0.324 mm²
modèle - connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217901278
Réf. Sonepar
00770401322
Réf. Fournisseur
401322
Réf. Commerciale
BLM
diamètre du conducteur
0.4...0.65 mm
nombre max. de conducteurs connectables
2
section nominale
0.128...0.324 mm²
modèle
connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion
Oui
matériau isolant
polycarbonate (PC)
couleur de l'isolant
incolore
transparent
Oui
température
-40...60 °C
commutation sans interruption
Oui
Connecteur étanche bleu auto-dénudant pour repiquage de fils basse tension de 0,4 à 0,65 mm (x100)