BLM - Barrette noire souple 960 4 mm2

BLM - Barrette noire souple 960 4 mm2

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - montage direct

  • tension assignée (Ue) - 450 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

2040310400006

Réf. Sonepar

00770403104

Réf. Fournisseur

403104

Réf. Commerciale

BLM

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

4...4 mm²

courant assigné In

24 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

montage direct

tension assignée (Ue)

450 V

couleur

noir

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

section de raccordement cable souple

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-30...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

16.6 mm

profondeur

94.9 mm

plaque de fermeture requise

Non

transparent

Non

Barrette de connexion souple noire 4 mm² en polypropylène 960°, 450V, tenue en intensité 24A. Facilement sécable sans outil, livrée avec les vis dévissées