BLM - Connecteur Mini Connex 4 entrees jaune vrac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 4
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - jaune
Minimum d'achat
5000 unité(s)
EAN
2046004000026
Réf. Sonepar
00770460040
Réf. Fournisseur
460040
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
4
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
jaune
diamètre du câble
0.8...1.78 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
13...20
Connecteurs automatiques Mini Connex 4 entrées jaune pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en sachet vrac de 500 pièces