BLM - Connecteur Mini Connex 5 entrees gris vrac

BLM - Connecteur Mini Connex 5 entrees gris vrac

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

2046005000025

Réf. Sonepar

00770460050

Réf. Fournisseur

460050

Réf. Commerciale

BLM

nombre de positions de serrage

5

section nominale

0.5...2.5 mm²

courant nominal

24 A

tension nominale

450 V

couleur

gris

diamètre du câble

0.8...1.78 mm

avec leviers d'actionnement

Non

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

plage AWG

13...20

Connecteurs automatiques Mini Connex 5 entrées gris pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en sachet vrac de 250 pièces