BLM - Connecteur Mini Connex 8 entrees noire vrac

BLM - Connecteur Mini Connex 8 entrees noire vrac

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 8

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 250 unité(s)

EAN

2046008000022

Réf. Sonepar

00770460080

Réf. Fournisseur

460080

Réf. Commerciale

BLM

nombre de positions de serrage

8

section nominale

0.5...2.5 mm²

courant nominal

24 A

tension nominale

450 V

couleur

noir

diamètre du câble

0.8...1.78 mm

avec leviers d'actionnement

Non

transparent

Oui

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

plage AWG

13...20

Connecteurs automatiques Mini Connex 8 entrées noir pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en sachet vrac de 250 pièces