BLM - Boite de connecteur Mini Connex 2 entrees rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - rouge
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3701217901605
Réf. Sonepar
00770200004
Réf. Fournisseur
460120
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
2
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
rouge
diamètre du câble
0.8...1.78 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
13...20
Boîte de connecteurs automatiques Mini Connex 2 entrées rouge pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en boîte réutilisable de 200 pièces