BLM - Boite de connecteur Mini Connex 8 entrees noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 8
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901674
Réf. Sonepar
00770800001
Réf. Fournisseur
460180
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
8
section nominale
0.5...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
noir
diamètre du câble
0.8...1.78 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
13...20
Boîte de connecteurs automatiques Mini Connex 8 entrées noir pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5mm², en boîte réutilisable de 50 pièces