BLM - Boite de conn. 3 entrees rouge 6mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 2.5...6 mm²
courant nominal - 41 A
tension nominale - 450 V
couleur - rouge
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3701217901858
Réf. Sonepar
00770500018
Réf. Fournisseur
463650
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
3
section nominale
2.5...6 mm²
courant nominal
41 A
tension nominale
450 V
couleur
rouge
diamètre du câble
0.78...2.76 mm
avec leviers d'actionnement
Non
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
6...6 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
6...6 mm²
plage AWG
9...13
Boîte de connecteurs automatiques Connex 3 entrées rouge pour fils rigides de 2,5 à 6mm², en boîte réutilisable de 50 pièces