BLM - Connecteur a leviers 0.2-4 mm2 2 ent.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - bleu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217901773
Réf. Sonepar
00770200005
Réf. Fournisseur
485120
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
2
section nominale
0.2...4 mm²
courant nominal
32 A
tension nominale
450 V
couleur
bleu
diamètre du câble
0.5...2.26 mm
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
11...24
Boîte de 100 connecteurs à leviers EASY CONNEX 2 entrées pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm²