BLM - Connecteur a leviers mini transp. 3 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 3
section nominale - 0.2...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - noir
Minimum d'achat
750 unité(s)
EAN
3701217901810
Réf. Sonepar
00770495130
Réf. Fournisseur
495130
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.2...2.5 mm²
courant nominal
24 A
tension nominale
450 V
couleur
noir
diamètre du câble
0.5...1.78 mm
avec leviers d'actionnement
Oui
transparent
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
13...24
Connecteur à leviers mini transparents 3 entrées pour fils souples et rigides de 0,2 à 2,5 mm² (x75). Tenue en intensité 24A, tenue en tension 450V