BLM - Connecteur a leviers mini transp. 5 entrees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 5
section nominale - 0.2...2.5 mm²
diamètre du câble - 0.5...1.78 mm
avec leviers d'actionnement - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3701217901827
Réf. Sonepar
00770495150
Réf. Fournisseur
495150
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage
5
section nominale
0.2...2.5 mm²
diamètre du câble
0.5...1.78 mm
avec leviers d'actionnement
Oui
couleur
noir
transparent
Oui
tension nominale
450 V
courant nominal
24 A
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur flexible
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
plage AWG
13...24
Connecteur à leviers mini transparents 5 entrées pour fils souples et rigides de 0,2 à 2,5 mm² (x50). Tenue en intensité 24A, tenue en tension 450V