BLM - Btier OPTIBOX ROUGE 960membranes 1-4T.100x100x55

BLM - Btier OPTIBOX ROUGE 960membranes 1-4T.100x100x55

BLM DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

2051541300003

Réf. Sonepar

00770515413

Réf. Fournisseur

515413

Réf. Commerciale

BLM

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

pour diamètre du tube

16/20 mm

section de conducteur max.

20 mm²

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

longueur

100 mm

largeur

100 mm

profondeur

55 mm

nombre d'entrées

3

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

matériau

plastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle de montage

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

température d'utilisation

-25...40 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

Boîtier de dérivation OPTIBOX ROUGE pour circuits de sécurité IP55 960°100x100x55 avec membranes, avec couvercle à fermeture 1-4 de tour, corps en polypropylène et membranes en TPR, 9 entrées de 4 à 25 mm