BLM - Bte OPTIBOX 960membranes 1-4T.100x100x55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217906471
Réf. Sonepar
00770200001
Réf. Fournisseur
515420
Réf. Commerciale
BLM
forme
carré
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
pour diamètre du tube
20/25 mm
section de conducteur max.
25 mm²
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
100 mm
largeur
100 mm
profondeur
55 mm
diamètre
50 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
7
type de traversée de boîtier
membrane d'étanchéité
matériau
plastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle de montage
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
vissé
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
tension d'isolement assignée (Ui)
230 V
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-25...40 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Boîtier de dérivation OPTIBOX IP55 960°100x100x55 avec membranes, avec couvercle à fermeture 1-4 de tour, corps en polypropylène et membranes en TPR, 9 entrées de 4 à 25 mm